Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein VWS 2551 Satblock-Verteilung 1 Eingänge 4 Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kathrein VWS 2551 Satblock-Verteilung 1 Eingänge 4 Ausgänge
Kathrein VWS 2551 Satblock-Verteilung 1 Eingänge 4 Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30446843
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20510099
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
Multischalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
112 mm
Tiefe
43 mm
Höhe
148 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 55 °C
Energie
Eingangsspannung
18 V
Eingangsspannungsbereich
108 - 112 dBμV
Ausgangsspannung
104 dBμV
Stromverbrauch
85 mA
Merkmale
Anzahl der Eingänge
1 Eingänge
Anzahl der Ausgänge
4 Ausgänge
Satellite Channel Router (SatCR) Frequenzbereich
950 - 2150 MHz
Entkopplungskörper
45 dB
Umwandlungsverstärkungsbereich
16 - 15 dB
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
RF Verbindungstyp
F
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,79*
€ 150,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,65*
€ 149,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,58*
€ 136,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,61*
€ 134,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,13*
€ 123,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.