Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K Tools T3961A 08 Kabelschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.K Tools T3961A 08 Kabelschneider
C.K Tools T3961A 08 Kabelschneider
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30455828
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3961A 08
EAN/GTIN:
     5013969512403
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
ck tools kabelschneider
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Merkmale
Handgrifffarbe
Rot
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Ergonomische Griffe
Ja
Weitere Suchbegriffe: kabelschere
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.