Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IMG Stage Line MS-20/SW Mikrofonständer Boom Mikrofonständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IMG Stage Line MS-20/SW Mikrofonständer Boom Mikrofonständer
IMG Stage Line MS-20/SW Mikrofonständer Boom Mikrofonständer
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30462830
Hersteller:
     IMG Stage Line
Herst.-Nr.:
     MS-20/SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrofon-Bodenstativ
Mikrofonstativ
mikrofon bodenstativ
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
560 mm
Gewicht
2100 g
Auslegerarmlänge (min.)
410 mm
Auslegerarmlänge (max.)
600 mm
Merkmale
Produkttyp
Boom Mikrofonständer
Sockel
Stativ-Basis
Höhenverstellung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Verbindender Thread
3/8 "
Teleskopausleger
Ja
Klappbare Beine
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.