Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit KIMS-H430-C6 Kabelbinderhalterung Blau Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit KIMS-H430-C6 Kabelbinderhalterung Blau Nylon
Panduit KIMS-H430-C6 Kabelbinderhalterung Blau Nylon
Artikel-Nr.:
     615-Y943831
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     KIMS-H430-C6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
Nylon
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.4 mm
Höhe
3 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,55*
€ 0,94*
1 Tag
348
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 1,13*
6 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 15,42*
€ 21,33*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALUTEC MÜNCHEN
56010
ab € 6,82*
Sonstiges
TRU Components
1593478
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.