Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 721-113/008-000/037-000 Anschlussblock 13P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 721-113/008-000/037-000 Anschlussblock 13P Grau
Wago 721-113/008-000/037-000 Anschlussblock 13P Grau
Wago 721-113/008-000/037-000 Anschlussblock 13P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30498219
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     721-113/008-000/037-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Federleiste
wago federleiste
federleiste
  • Universalanschluss für alle Leiterarten
    - Zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP® vereinfachen die Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten
    - Steckbarer Prüfabgriff
    - 100 % fehlsteckgeschützt
    - Kodierbar
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
13P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-60 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
81.6 mm
Tiefe
29.6 mm
Höhe
18.8 mm
Weitere Suchbegriffe: federleisten grau
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,31227*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,61227*
€ 7,8686
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,31227*
€ 6,3216
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-130
ab € 1,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-132
ab € 1,89*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/500-104
ab € 7,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-202
ab € 7,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-204
ab € 8,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0191*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-669
ab € 0,0299*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-670
ab € 0,06581*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-671
ab € 0,06571*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-907
ab € 19,46275*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.