Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Reihenklemmen
>
Reihenklemme Abschlussplatten
>
Artikel
Wago 2020-261 Anschlussblock 1P Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 4147
Artikel-Nr.:
4147-M0649259
Hersteller:
WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
2020-261
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Federleiste
Klemmen Auflagebock
Reihenklemme Abschlussplatten
wago federleiste
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
1P
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
4.2 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
40.5 mm
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Anschlussblöcke
Weitere Suchbegriffe:
klemmen auflagebock
,
federleisten grau
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
24 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,14435*
€ 1,39435*
Lager 4981
22 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,18*
€ 1,43*
Lager 3517
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,21668*
€ 1,47668*
Lager 6012
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,22856*
€ 1,49856*
Lager 6232
20 Tage
unbekannt
250
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,3265*
€ 1,5965*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,39435*
€ 1,65928
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14435*
€ 1,36178
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück (
entspricht € 348,5875* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wago 2022-151 Klemmenblockzubehör
WAGO Kontakttechnik
2022-151
ab € 0,08958*
Zubehör
Wago 249-117 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,37*
Zubehör
Wago 734-326 Schaltkastenzubehör Panel
WAGO Kontakttechnik
734-326
ab € 0,24*
Zubehör
Wago 793-3501 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
793-3501
ab € 1,474*
Zubehör
WAGO 2009-113/000-017 Bezeichnungsschild 1St.
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-017
ab € 52,09*
Zubehör
WAGO 2009-113/000-023 Bezeichnungsschild 1St.
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-023
ab € 47,53*
Zubehör
WAGO 216-241 Aderendhülse 0.5mm² Teilisoliert Weiß 1000St.
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0295*
Zubehör
WAGO 216-242 Aderendhülse 0.75mm² Teilisoliert Grau 1000St.
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0292*
Zubehör
WAGO 216-243 Aderendhülse 1mm² Teilisoliert Rot 1000St.
WAGO Kontakttechnik
216-243
ab € 0,0293*
Zubehör
Wago Etikett Farbband für Etikettendrucker, geeignet für Schienenmontage-Anschlussklemmenblock WAGO
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-012
ab € 47,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen