Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Federleiste
>
Artikel
Wago 2022-113/000-006 Anschlussblock 13P Blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-30500968
Hersteller:
WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
2022-113/000-006
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Steckverbinder ohne Schaltleistung sind gemäß EN 61984 für das last- und spannungsfreie Stecken und Trennen geeignet.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
13P
Produktfarbe
Blau
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Anschlussblöcke
Weitere Suchbegriffe:
Federleiste
,
wago federleiste
,
federleiste
,
federleiste 13 pol
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,4793*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,0093*
€ 9,53107
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,4793*
€ 7,71037
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wago 2022-151 Klemmenblockzubehör
WAGO Kontakttechnik
2022-151
ab € 0,08928*
Zubehör
Wago 210-720 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
Wago 249-117 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,00515*
Zubehör
Wago 793-5501/000-006 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-006
ab € 11,51*
Zubehör
Wago 793-5501/000-007 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-007
ab € 11,66*
Zubehör
Wago 793-5501/000-012 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-012
ab € 11,66*
Zubehör
2009-115/000-002-WMB Inline,unbedruckt 1.500 WMB-Schilder (5 mm) auf Rolle,gelb
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-002
ab € 33,46*
Zubehör
2009-115/000-024-WMB Inline,unbedr. 1.500 WMB-Schilder (5 mm) auf Rolle,violett
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-024
ab € 33,50*
Zubehör
216 Hülse, Stift ø 3.1mm, Weiß, 16mm, Isoliert
WAGO Kontakttechnik
216-241-1
ab € 0,0293*
Zubehör
216 Hülse, Stift ø 3.3mm, Grau, 16mm, Isoliert
WAGO Kontakttechnik
216-242-1
ab € 0,0294*
Zubehör
216 Hülse, Stift ø 3.5mm, Rot, 16mm, Isoliert
WAGO Kontakttechnik
216-243-1
ab € 0,0293*
Zubehör
Wago 216 Aderendhülse, Stift ø 2.2mm, 2 Eing. , Blau, Kupfer, 18mm, Isoliert
WAGO Kontakttechnik
216-286
ab € 0,04346*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen