Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Leiterplattensteckverbinder
>
Artikel
Wago 235-748/331-000 Anschlussblock 1P Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-30503705
Hersteller:
WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
235-748/331-000
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
1P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-60 - 105 °C
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Anschlussblöcke
Weitere Suchbegriffe:
leiterplattenklemmen wago
,
leiterplattenklemme
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1749*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2657*
€ 0,31618
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2257*
€ 0,26858
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,2149*
€ 0,25573
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2049*
€ 0,24383
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1749*
€ 0,20813
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wago 210-332/500-202 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-202
ab € 7,95*
Zubehör
Wago 210-332/500-204 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-204
ab € 8,06*
Zubehör
Wago 210-657 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,62*
Zubehör
Wago 216-123 Drahtverbinder Metallisch
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,0051*
Zubehör
Wago 216-223 Drahtverbinder Rot
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0192*
Zubehör
Wago 216-262 Drahtverbinder Grau
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0293*
Zubehör
Wago 216-263 Drahtverbinder Rot
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0294*
Zubehör
Wago 216-301 Kabelmuffe Gelb 24
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,02428*
Zubehör
Wago 216-302 Elektro-Draht-Anschluss
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0192*
Zubehör
Wago 235-100 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung
WAGO Kontakttechnik
235-100
ab € 0,0299*
Zubehör
Wago 235-600 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung
WAGO Kontakttechnik
235-600
ab € 0,0298*
Zubehör
Wago 235-800 Klemmenblockzubehör Endplatte
WAGO Kontakttechnik
235-800
ab € 0,03*
Zubehör
Wago 235-850 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung
WAGO Kontakttechnik
235-850
ab € 3,02*
Zubehör
216 Hülse, Stift ø 2.5mm, Silber, 10mm, Unisoliert
WAGO Kontakttechnik
216-143-1
ab € 0,00505*
Zubehör
216-142 - Aderendhülse ohne Isolierung verzinkt 0,75qmm 10mm
WAGO Kontakttechnik
216-142
ab € 0,00501*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen