Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 738-412 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 738-412 Elektrischer Kontakt
Wago 738-412 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30504297
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     738-412
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
  • Klemmenleisten mit CAGE CLAMP®-Anschluss und Schraubendreherbetätigung
    - Hohe Packungsdichte – Vierstockausführung für einen platzsparenden Anschluss vieler Leiter auf kleinstem Raum
    - Schräge Leitereinführung und Betätigungsrichtung mit CAGE CLAMP®-Handhabung für hohen Bedienkomfort
    - Individuelle Bedruckung aller Anschlussebenen
    - Klemmenleisten mit Brückungsschienen zur Potentialverteilung
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Orange
Material
Polyamid
Maximale Kabelquerschnitt
2.5 mm²
Minimum Kabelquerschnitt
0.08 mm²
Stromstärke
18 A
Kabelstück (AWG)
28 - 12
Gewicht und Abmessungen
Höhe
48.2 mm
Abisolierlänge
6 mm
Gewicht
72.724 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,48715*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,86715*
€ 17,69191
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,02715*
€ 16,69231
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,48715*
€ 14,85971
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201-1
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241-1
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242-1
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-203-1
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-243-1
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-101
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-106
ab € 0,00509*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.