Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Leiterplattensteckverbinder
>
Artikel
Wago 256-602/333-000 Anschlussblock 2P Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-30505123
Hersteller:
WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
256-602/333-000
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-60 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
22.9 mm
Tiefe
19.6 mm
Höhe
26.3 mm
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Anschlussblöcke
Weitere Suchbegriffe:
wago leiterplattensteckverbinder 2 pol
,
leiterplattenklemmen wago
,
leiterplattenklemme
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4854*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7266*
€ 0,86465
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6866*
€ 0,81705
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6554*
€ 0,77993
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5554*
€ 0,66093
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5454*
€ 0,64903
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4854*
€ 0,57763
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wago 210-332/1000-202 selbstklebendes Etikett Weiß
WAGO Kontakttechnik
210-332/1000-202
ab € 7,96*
Zubehör
Wago 210-332/1000-204 selbstklebendes Etikett Weiß
WAGO Kontakttechnik
210-332/1000-204
ab € 8,03*
Zubehör
Wago 210-332/1000-206 selbstklebendes Etikett Weiß
WAGO Kontakttechnik
210-332/1000-206
ab € 8,08*
Zubehör
Wago 216-123 Drahtverbinder Metallisch
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,0051*
Zubehör
Wago 216-223 Drahtverbinder Rot
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0192*
Zubehör
Wago 216-262 Drahtverbinder Grau
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0294*
Zubehör
Wago 216-263 Drahtverbinder Rot
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0293*
Zubehör
Wago 216-301 Kabelmuffe Gelb 24
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,02051*
Zubehör
Wago 216-302 Elektro-Draht-Anschluss
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0193*
Zubehör
216 Hülse, Stift ø 2.5mm, Silber, 10mm, Unisoliert
WAGO Kontakttechnik
216-143-1
ab € 0,00502*
Zubehör
216-142 - Aderendhülse ohne Isolierung verzinkt 0,75qmm 10mm
WAGO Kontakttechnik
216-142
ab € 0,00503*
Zubehör
216-144 - Aderendhülse ohne Isolierung verzinkt 1,5qmm 10mm
WAGO Kontakttechnik
216-144
ab € 0,00504*
Zubehör
Wago 216 Hülse, Stift ø 2.1mm, Metall, Kupfer, 10mm, Unisoliert
WAGO Kontakttechnik
216-141
ab € 0,00503*
Zubehör
WAGO 216-221 Aderendhülse 0.5mm² Teilisoliert Weiß 1000St.
WAGO Kontakttechnik
216-221
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO 216-244 Aderendhülse 1.5mm² Teilisoliert Schwarz 1000St.
WAGO Kontakttechnik
216-244
ab € 0,0294*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen