Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 862-9505 Anschlussblock 5P Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 862-9505 Anschlussblock 5P Schwarz
Wago 862-9505 Anschlussblock 5P Schwarz
Artikel-Nr.:
     3517B-80864029
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     862-9505
EAN/GTIN:
     4044918510905
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
4-Leiter-Geräteanschlussklemme; für Schraube und Mutter M3 oder für selbstschneidende Schraube Ø 2,9 mm von oben; PE-N-L1-L2-L3; mit PE-Kontakt; 5-polig
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
5P
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
32 A
Kabelstück (AWG)
20 - 12
Minimum Kabelquerschnitt
0.5 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
4 mm²
Schraubendurchmesser (max.)
2.9 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
22.3 mm
Energie
Nennspannung
500 V
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,4975*
€ 3,0775*
11 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,49877*
€ 3,07877*
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,5222*
€ 3,1122*
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,4695*
€ 3,13435*
17 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,5573*
€ 3,1373*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 3,0775*
€ 3,66223
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,4975*
€ 2,97203
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 615,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-144
ab € 0,00502*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.