Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Leiterplattensteckverbinder
>
Artikel
Wago 232-316/026-000 Anschlussblock 16P Orange
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-30509554
Hersteller:
WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
232-316/026-000
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
16P
Produktfarbe
Orange
Betriebstemperatur
-60 - 85 °C
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Anschlussblöcke
Weitere Suchbegriffe:
Printklemme
,
Leuchten-Steckverbinder
,
Leuchtensteckverbinder
,
Stiftleiste
,
wago stiftleiste
,
stiftleiste
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,03917*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,16917*
€ 8,53131
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,03917*
€ 7,18661
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wago 210-136 Elektrisches Kabel Rot
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,15*
Zubehör
Wago 210-331/508-103 selbstklebendes Etikett Weiß
WAGO Kontakttechnik
210-331/508-103
ab € 7,96*
Zubehör
Wago 210-331/508-104 selbstklebendes Etikett Weiß
WAGO Kontakttechnik
210-331/508-104
ab € 8,07*
Zubehör
Wago 216-102 Drahtverbinder Metallisch
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,0051*
Zubehör
Wago 216-103 Kabelmuffe Grau 18 1,4 mm
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,0051*
Zubehör
Wago 216-124 Kabelmuffe Grau 16 1,7 mm
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00509*
Zubehör
Wago 216-131 Kabelmuffe Grau 24 0,75 mm
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,0051*
Zubehör
Wago 216-202 Drahtverbinder Grau
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
Wago 216-204 Drahtverbinder Schwarz
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0193*
Zubehör
Wago 231-661 Drahtverbinder Grau
WAGO Kontakttechnik
231-661
ab € 1,00097*
Zubehör
Wago 231-902 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
WAGO Kontakttechnik
231-902
ab € 5,2825*
Zubehör
Wago 231-903 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
WAGO Kontakttechnik
231-903
ab € 15,45475*
Zubehör
Wago 231-905 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
WAGO Kontakttechnik
231-905
ab € 17,86225*
Zubehör
216 Hülse, Stift ø 3.1mm, Weiß, 16mm, Isoliert
WAGO Kontakttechnik
216-241-1
ab € 0,0294*
Zubehör
216 Hülse, Stift ø 3.3mm, Grau, 16mm, Isoliert
WAGO Kontakttechnik
216-242-1
ab € 0,0294*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen