Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 232-422/026-000 Drahtverbinder Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 232-422/026-000 Drahtverbinder Orange
Wago 232-422/026-000 Drahtverbinder Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30509583
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     232-422/026-000
EAN/GTIN:
     4044918390279
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Abgewinkelte Federleiste; 22-polig; Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in; kodierbar; mit 2 Rastklinken; Leiterabgang zur glatten Seite der Stiftleiste

Universalanschluss für alle Leiterarten
Zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP® vereinfachen die Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten
Steckbarer Prüfabgriff
Kodierbar
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-60 - 85 °C
Technische Details
Stecker-Material
Kupfer
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
41.5 g
Breite
114 mm
Tiefe
22.7 mm
Höhe
19.9 mm
Merkmale
Produktfarbe
Orange
Material
Polyamid
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Stromstärke
14 A
Zertifizierung
IEC/EN 60664-1
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,13116*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,14116*
€ 12,06798
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,20116*
€ 10,94938
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,13116*
€ 9,67608
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-130
ab € 1,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/508-202
ab € 8,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/508-204
ab € 8,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-669
ab € 0,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-670
ab € 0,06551*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-671
ab € 0,06551*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-907
ab € 19,43275*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-910
ab € 22,3235*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-433
ab € 1,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.