Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 713-1115/037-9037 Anschlussblock Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 713-1115/037-9037 Anschlussblock Schwarz
Wago 713-1115/037-9037 Anschlussblock Schwarz
Artikel-Nr.:
     4147-M0815302
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     713-1115/037-9037
EAN/GTIN:
     4050821177302
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Federleiste
wago federleiste
Federleiste; mit Auswerfern; 15 x 2-polig; Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in; 100 % fehlsteckgeschützt; 2-reihig; kodierbar durch Abschneiden der Kodiernasen; CAGE CLAMP®-Anschluss

Artikelbeschreibung:
- Universalanschluss für alle Leiterarten
- Einmalig kompaktes, 2-reihiges Stecksystem für Leiterquerschnitte bis 1,5 mm2
- Hohe Dichte an “Wire-to-Board”-Verbindungen auf kleinstem Raum
- Eine mittig zwischen die Leitereinführungen montierbare Zugentlastungsplatte erleichtert den Steck- und Trennvorgang und erlaubt den einfachen Zugang zu den Betätigungsöffnungen auch im verdrahteten Zustand
- Kodierbar und 100 % fehlsteckgeschützt
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
10 A
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Kabelstück (AWG)
28 - 16
Minimum Kabelquerschnitt
0.08 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
1.5 mm²
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Betriebstemperatur
-60 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
61 mm
Tiefe
16 mm
Höhe
18.8 mm
Energie
Nennspannung
250 V
Weitere Suchbegriffe: federleiste
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,17507*
€ 14,41507*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,958*
€ 15,318*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,0865*
€ 15,4565*
17 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 14,1454*
€ 16,6654*
23 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,2375*
€ 16,7775*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 14,41507*
€ 17,15393
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,17507*
€ 14,48833
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 288,3014* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-647
ab € 2,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0191*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
713-129
ab € 0,25066*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-143-1
ab € 0,00504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-142
ab € 0,00502*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-141
ab € 0,00503*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-221
ab € 0,0193*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.