Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 231-103/031-000 Drahtverbinder Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 231-103/031-000 Drahtverbinder Grau
Wago 231-103/031-000 Drahtverbinder Grau
Wago 231-103/031-000 Drahtverbinder Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30512075
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     231-103/031-000
EAN/GTIN:
     4044918338059
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen
Federleiste; mit Befestigungsflanschen; 3-polig; Rastermaß 5 mm / 0.197 in; kodierbar; nur 1 Rastklinke; für Oberflächenmontage; für Schraub- o.ä. Befestigungsarten; mit Kodiernase

Artikelbeschreibung:

- Universalanschluss für alle Leiterarten
- Zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP® vereinfachen die Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten
- Steckbarer Prüfabgriff
- Kodierbar
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-60 - 85 °C
Technische Details
Stecker-Material
Kupfer
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5.6 g
Breite
16.5 mm
Tiefe
26.5 mm
Höhe
18.8 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Spannung
320 V
Stromstärke
16 A
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,35*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-147
ab € 0,0508*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-205
ab € 8,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-291
ab € 0,08306*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-603
ab € 1,20*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-432
ab € 1,38*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-437
ab € 2,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-206
ab € 8,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-224-1
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-264-1
ab € 0,0294*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.