Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 231-106/008-000 Drahtverbinder Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 231-106/008-000 Drahtverbinder Grau
Wago 231-106/008-000 Drahtverbinder Grau
Wago 231-106/008-000 Drahtverbinder Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30512089
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     231-106/008-000
EAN/GTIN:
     4044918339209
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen
Federleiste; mit Rastfuß; 6-polig; Rastermaß 5 mm / 0.197 in; kodierbar; mit 2 Rastklinken; Blechdicke 0,6x1,2 mm; Befestigungslöcher Ø 3,5 mm; mit Montageadapter 209-137 auch auf TS 35

Artikelbeschreibung:

- Universalanschluss für alle Leiterarten
- Zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP® vereinfachen die Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten
- Steckbarer Prüfabgriff
- Kodierbar
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-60 - 85 °C
Technische Details
Stecker-Material
Kupfer
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
11.02 g
Breite
31.5 mm
Tiefe
26.5 mm
Höhe
18.8 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Spannung
320 V
Stromstärke
16 A
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,35805*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88805*
€ 3,43678
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35805*
€ 2,80608
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-132
ab € 1,89*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-137
ab € 0,3008*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/500-103
ab € 7,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00532*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-661
ab € 1,00097*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-668
ab € 3,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-902
ab € 5,2825*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-903
ab € 15,53475*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-905
ab € 17,77225*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.