Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 231-107/027-000 Drahtverbinder Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 231-107/027-000 Drahtverbinder Grau
Wago 231-107/027-000 Drahtverbinder Grau
Wago 231-107/027-000 Drahtverbinder Grau
Artikel-Nr.:
     4147-M0808941
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     231-107/027-000
EAN/GTIN:
     4044918339773
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen
Federleiste; CAGE CLAMP®-Anschluss; 7-polig; Rastermaß 5 mm / 0.197 in; mit 2 Rastnasen; kodierbar durch Abschneiden der Kodiernasen; mit Befestigungsflansch; mit Versteifungsstreifen

Artikelbeschreibung:
- Universalanschluss für alle Leiterarten
- Zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP® vereinfachen die Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten
- Steckbarer Prüfabgriff
- Kodierbar
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-60 - 85 °C
Technische Details
Stecker-Material
Kupfer
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
13.8 g
Breite
49.8 mm
Tiefe
26.45 mm
Höhe
14.3 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Spannung
320 V
Stromstärke
16 A
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,50574*
€ 4,22574*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,7308*
€ 4,5008*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,8442*
€ 4,6342*
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,0725*
€ 4,8625*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,10*
€ 4,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,22574*
€ 5,02863
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50574*
€ 4,17183
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 211,287* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-130
ab € 1,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-132
ab € 1,89*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/500-104
ab € 7,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-202
ab € 7,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-204
ab € 8,09*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-670
ab € 0,06551*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-671
ab € 0,06551*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-907
ab € 19,43275*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-910
ab € 22,3235*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.