Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 231-111/031-000 Drahtverbinder Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 231-111/031-000 Drahtverbinder Grau
Wago 231-111/031-000 Drahtverbinder Grau
Wago 231-111/031-000 Drahtverbinder Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30512126
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     231-111/031-000
EAN/GTIN:
     4044918341240
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen
Federleiste; mit Befestigungsflanschen; 11-polig; Rastermaß 5 mm / 0.197 in; kodierbar; mit 2 Rastklinken; für Oberflächenmontage; für Schraub- o.ä. Befestigungsarten; mit Kodiernase

Artikelbeschreibung:
- Universalanschluss für alle Leiterarten
- Zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP® vereinfachen die Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten
- Steckbarer Prüfabgriff
- Kodierbar
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-60 - 85 °C
Technische Details
Stecker-Material
Kupfer
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20.14 g
Breite
69.8 mm
Tiefe
26.45 mm
Höhe
14.3 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Spannung
320 V
Stromstärke
16 A
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,24597*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,41597*
€ 6,445
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00597*
€ 5,9571
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24597*
€ 5,0527
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-147
ab € 2,93*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-205
ab € 8,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-291
ab € 0,08326*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-672
ab € 0,06551*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-432
ab € 1,39*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-437
ab € 2,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-206
ab € 8,09*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-224-1
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-438
ab € 2,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.