Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 231-112/031-000 Drahtverbinder Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 231-112/031-000 Drahtverbinder Grau
Wago 231-112/031-000 Drahtverbinder Grau
Wago 231-112/031-000 Drahtverbinder Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30512132
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     231-112/031-000
EAN/GTIN:
     4044918341530
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen
Federleiste; mit Befestigungsflanschen; 12-polig; Rastermaß 5 mm / 0.197 in; kodierbar; mit 2 Rastklinken; für Oberflächenmontage; für Schraub- o.ä. Befestigungsarten; mit Kodiernase

Artikelbeschreibung:
- Universalanschluss für alle Leiterarten
- Zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP® vereinfachen die Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten
- Steckbarer Prüfabgriff
- Kodierbar
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-60 - 85 °C
Technische Details
Stecker-Material
Kupfer
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
21.88 g
Breite
74.8 mm
Tiefe
26.45 mm
Höhe
14.3 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Spannung
320 V
Stromstärke
16 A
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-130
ab € 1,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-132
ab € 1,89*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/500-104
ab € 7,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-202
ab € 7,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-204
ab € 8,09*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-670
ab € 0,06551*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-671
ab € 0,06551*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-907
ab € 19,43275*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.