Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 231-113/008-000 Drahtverbinder Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 231-113/008-000 Drahtverbinder Grau
Wago 231-113/008-000 Drahtverbinder Grau
Wago 231-113/008-000 Drahtverbinder Grau
Artikel-Nr.:
     4147-M0808965
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     231-113/008-000
EAN/GTIN:
     4044918341646
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen
Federleiste; mit Rastfuß; 13-polig; Rastermaß 5 mm / 0.197 in; kodierbar; mit 2 Rastklinken; Blechdicke 0,6x1,2 mm; Befestigungslöcher Ø 3,5 mm; mit Montageadapter 209-137 auch auf TS 35

Artikelbeschreibung:
- Universalanschluss für alle Leiterarten
- Zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP® vereinfachen die Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten
- Steckbarer Prüfabgriff
- Kodierbar
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-60 - 85 °C
Technische Details
Stecker-Material
Kupfer
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
23.45 g
Breite
66.5 mm
Tiefe
26.5 mm
Höhe
18.8 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Spannung
320 V
Stromstärke
16 A
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,73212*
€ 5,98212*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,0368*
€ 6,3168*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,2436*
€ 6,5536*
19 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,5095*
€ 6,8395*
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 5,5736*
€ 6,8836*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,98212*
€ 7,11872
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56212*
€ 6,61892
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73212*
€ 5,63122
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 149,553* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-148
ab € 40,20*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-205
ab € 8,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-291
ab € 0,08326*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-672
ab € 0,06551*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-432
ab € 1,39*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-437
ab € 2,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-206
ab € 8,09*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-224-1
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-438
ab € 2,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.