Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Federleiste
>
Artikel
Wago 2231-708/037-000 Anschlussblock 8P Orange
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-30513342
Hersteller:
WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
2231-708/037-000
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
8P
Produktfarbe
Orange
Betriebstemperatur
-60 - 100 °C
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Anschlussblöcke
Weitere Suchbegriffe:
Verbindungsklemme
,
Federleiste
,
wago federleiste
,
federleiste
,
buchsengehäuse 8-polig
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,83517*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,93517*
€ 5,87285
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63517*
€ 5,51585
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,83517*
€ 4,56385
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wago 209-137 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
209-137
ab € 0,3008*
Zubehör
Wago 210-136 Elektrisches Kabel Rot
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,16*
Zubehör
Wago 210-332/762-020 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
210-332/762-020
ab € 8,06*
Zubehör
Wago 210-720 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
Wago 216-102 Drahtverbinder Metallisch
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,0051*
Zubehör
Wago 216-103 Kabelmuffe Grau 18 1,4 mm
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,0051*
Zubehör
Wago 216-124 Kabelmuffe Grau 16 1,7 mm
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00509*
Zubehör
Wago 216-131 Kabelmuffe Grau 24 0,75 mm
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00506*
Zubehör
Wago 216-202 Drahtverbinder Grau
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
Wago 216-204 Drahtverbinder Schwarz
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0192*
Zubehör
Wago 231-662 Klemmenblockzubehör Prüfstecker-Adapter
WAGO Kontakttechnik
231-662
ab € 1,01765*
Zubehör
Wago 231-674 Kabelzubehör Kabelschuh
WAGO Kontakttechnik
231-674
ab € 11,958*
Zubehör
Wago 231-675 Deckel für elektronische Verbindung Grau
WAGO Kontakttechnik
231-675
ab € 11,958*
Zubehör
Wago 734-226 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung
WAGO Kontakttechnik
734-226
ab € 5,76525*
Zubehör
216 Hülse, Stift ø 3.1mm, Weiß, 14mm, Isoliert
WAGO Kontakttechnik
216-201-1
ab € 0,0192*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen