Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2231-103/026-000/133-000 Drahtverbinder Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2231-103/026-000/133-000 Drahtverbinder Grau
Wago 2231-103/026-000/133-000 Drahtverbinder Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30515647
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2231-103/026-000/133-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-60 - 100 °C
Technische Details
Stecker-Material
Kupfer
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5.2 g
Breite
16.5 mm
Tiefe
45.6 mm
Höhe
15 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Stromstärke
16 A
Zertifizierung
IEC/EN 60664-1
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,66184*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12184*
€ 2,52499
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01184*
€ 2,39409
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66184*
€ 1,97759
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 5,32*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0194*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-661
ab € 1,00097*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201-1
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241-1
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242-1
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-203-1
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-243-1
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-101
ab € 0,00506*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.