Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 380-04005 Schrumpfschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 380-04005 Schrumpfschlauch
Hellermann Tyton 380-04005 Schrumpfschlauch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30622372
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     380-04005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelmuffe
Abdeck Laborpapier
Abdeckung Laborpapier
Labortisch Schutzpapier
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schrumpfschlauch
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyolefin
Schlauch-/Rohrlänge
70 mm
Durchmesser vor Schrumpfen
48 mm
Durchmesser nach Schrumpfen
3 mm
Schrumpftemperatur
120 °C
Zertifizierung
HF, RoHS
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 146,45*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.