Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedo 79 260 Schneidmatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wedo 79 260 Schneidmatte
Wedo 79 260 Schneidmatte
Wedo 79 260 Schneidmatte
Wedo 79 260 Schneidmatte
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30624521
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     79 260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidematte
Schneideunterlage
Schneidmatte
Schneidunterlage
Die robuste Schneidematte ist beidseitig bedruckt mit cm-Raster, verschiedenen Winkeln und Kreisen.

Der 3-lagige Aufbau mit speziellem Innenkern und selbstschließender Oberfläche erlaubt präzise, spurlose Schnitte und schont die Klingenschärfe.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Doppelseitig
Ja
Format
A2
Gitterlinien
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
580 mm
Tiefe
430 mm
Dicke
3 mm
Weitere Suchbegriffe: wedo schneidematte, schneidematte
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.