Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor WS-150/SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor WS-150/SW
Monacor WS-150/SW
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30637378
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     23.4320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Windschutz für Mikrofon
Weitere Informationen:
Merkmale
Kompatibilität
ECM-500L/SK, ECM-501L/SK, HSE-60/SK, HSE-150/..., HSE-152/...
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl
4
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
11 mm
Länge (mm)
12 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,26*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.