Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 31182104 Anschlussblock Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT 31182104 Anschlussblock Schwarz
METZ CONNECT 31182104 Anschlussblock Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30695394
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     31182104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Stromstärke
10 A
Schraubendurchmesser (max.)
3.5 mm
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Energie
Nennspannung
300 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,483*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,312*
€ 1,56128
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,961*
€ 1,14359
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,952
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,698*
€ 0,83062
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,628*
€ 0,74732
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,583*
€ 0,69377
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,483*
€ 0,57477
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
31169104
ab € 1,0949*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.