Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 31169104 Anschlussblock Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT 31169104 Anschlussblock Schwarz
METZ CONNECT 31169104 Anschlussblock Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30695375
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     31169104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
anschlussklemmen 4pol
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Stromstärke
10 A
Kabelstück (AWG)
28 - 16
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schraubendurchmesser (max.)
3.5 mm
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Energie
Nennspannung
250 V
Weitere Suchbegriffe: anschlussklemme
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,0949*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,70*
€ 5,593
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,4748
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,3439
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,1535
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7276*
€ 2,05584
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,684*
€ 2,00396
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,3849*
€ 1,64803
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,0949*
€ 1,30293
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
31182104
ab € 0,483*
Zubehör
Metz Connect
31183104
ab € 0,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.