Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 31183104 Anschlussblock Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT 31183104 Anschlussblock Schwarz
METZ CONNECT 31183104 Anschlussblock Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30695400
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     31183104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 4pol
stiftleiste
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Stromstärke
10 A
Schraubendurchmesser (max.)
3.5 mm
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Energie
Nennspannung
300 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,52*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,298*
€ 1,54462
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,956*
€ 1,13764
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,811*
€ 0,96509
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,781*
€ 0,92939
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,726*
€ 0,86394
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,655*
€ 0,77945
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
31169104
ab € 1,0949*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.