| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-30790437 Herst.-Nr.: 21730100 EAN/GTIN: 4008838411667 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Zwei parallel verlaufende, stufenförmig angeordnete Aufhangstangen
- Mit standfester Bodenplatte aus hochwertigem, schwarzem Sicherheitsglas - Elegantes Gestell aus rostfreiem, glänzendem Edelstahl - Maße (B x H x T): 46,5 x 81 x 23,5 cm
Hochwertiger Edelstahl mit schwerer Glasplatte aus schwarzem Sicherheitsglas.
Weitere Informationen: Technische Details | Produktfarbe | Schwarz, Edelstahl | ![](/p.gif) | Unterstützte Positionierung | Bodenstehend | ![](/p.gif) | Material | Edelstahl, Gehärtetes Glas | Gewicht und Abmessungen | Breite | 465 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 235 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 810 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 2072 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |