Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO 21732100 Handtuchhalter & -ring Bodenstehend Beige, Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO 21732100 Handtuchhalter & -ring Bodenstehend Beige, Chrom
WENKO 21732100 Handtuchhalter & -ring Bodenstehend Beige, Chrom
WENKO 21732100 Handtuchhalter & -ring Bodenstehend Beige, Chrom
WENKO 21732100 Handtuchhalter & -ring Bodenstehend Beige, Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30790445
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     21732100
EAN/GTIN:
     4008838298053
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
wenko handtuchhalter
  • Zwei parallel verlaufende, stufenförmig angeordnete Aufhangstangen
    - Mit standfester Bodenplatte aus Polyresin in Sandstein-Optik
    - Elegantes Gestell aus Chrom
    - Maße (B x H x T): 44,5 x 79 x 20 cm

    Hochwertige, schwere Bodenplatte aus Polyresin in Sand-Optik kombiniert mit Chrom.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Beige, Chrom
Unterstützte Positionierung
Bodenstehend
Material
Polyresin, Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
445 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
790 mm
Gewicht
3642 g
Weitere Suchbegriffe: handtuchhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,26*
€ 122,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,50*
€ 120,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,74*
€ 116,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,06*
€ 114,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,07*
€ 96,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wenko
20475100
ab € 14,14*
Zubehör
Wenko
20474100
ab € 10,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.