Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR PLW1000 1000 Mbit/s Ethernet/LAN WLAN Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR PLW1000 1000 Mbit/s Ethernet/LAN WLAN Weiß
NETGEAR PLW1000 1000 Mbit/s Ethernet/LAN WLAN Weiß
NETGEAR PLW1000 1000 Mbit/s Ethernet/LAN WLAN Weiß
NETGEAR PLW1000 1000 Mbit/s Ethernet/LAN WLAN Weiß
NETGEAR PLW1000 1000 Mbit/s Ethernet/LAN WLAN Weiß
NETGEAR PLW1000 1000 Mbit/s Ethernet/LAN WLAN Weiß
NETGEAR PLW1000 1000 Mbit/s Ethernet/LAN WLAN Weiß
NETGEAR PLW1000 1000 Mbit/s Ethernet/LAN WLAN Weiß
NETGEAR PLW1000 1000 Mbit/s Ethernet/LAN WLAN Weiß
NETGEAR PLW1000 1000 Mbit/s Ethernet/LAN WLAN Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30796687
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     PLW1000-100PES
EAN/GTIN:
     606449109863
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Nutzen Sie Ihre vorhandenen Stromleitungen zur Erweiterung des WLAN-Internetzugangs in jedem Raum in Ihrem Haus. Schließen Sie einfach einen PowerLINE Adapter an Ihr Modem oder an Ihren Router an und stecken Sie dann den zugehörigen PowerLINE WLAN Access Point in eine Netzstrom-Steckdose. So einfach geht das. Dank einer Geschwindigkeit von 1.000 Mbit/s und Homeplug-AV2-Unterstützung ist der PowerLINE WLAN 1000 ideal für die drahtlose Vernetzung von Smart-TVs, Streaming-Playern und Spielkonsolen.

Next Generation Powerline
Extrem schnell – bis zu 1000 Mbit/s.

Zuverlässiges Netzwerk
Verbinden Sie mehrere Adapter, um Ihr WLAN-Netzwerk zuverlässig zu erweitern.

Neueste Technologie
Homeplug-AV2-Unterstützung für Gigabit-Geschwindigkeiten über Ihre Netzstrom-Steckdosen für verbesserte Reichweite.

Plug-and-play
In wenigen Minuten eingerichtet, keine Konfi guration und Installation von So‑ ware erforderlich.

Energieeffizient
Automatische Abschaltung wenn nicht in Gebrauch.

Push-and-Secure
Verschlüsselt PowerLINE-Netzverbindungen auf Knopfdruck.

Vergrößern Sie die Reichweite Ihres drahtlosen und drahtgebundenen Netzwerks, indem Sie die Stromverkabelung in Ihrem Haus nutzen. Schließen Sie einfach einen PowerLINE Adapter an Ihr Modem oder an Ihren Router an und stecken Sie dann den zugehörigen PowerLINE WLAN Access Point ein, egal wo Sie gerade WLAN benötigen.

Verpackungsinhalt
- Zwei PowerLINE WLAN 1000 Access Point (PLW1000)
- Ein PowerLINE 1000 Adapter (PL1000)
- Zwei Ethernet-Kabel, 2,0 m
- Quick-Install-Anleitung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171800
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
87 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
121 mm
Gewicht
266 g
Leistungen
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Netzstandard
IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Eingebaute Steckdose
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
PowerLine-Standard
HomePlug AV2
Kompatible Produkte
smart TVs, streaming players, game consoles
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Design
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,98*
€ 121,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,41*
€ 120,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,58*
€ 106,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,64*
€ 105,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,14*
€ 96,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.