Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcasa 1m HDMI/DVI-D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcasa 1m HDMI/DVI-D Schwarz
Alcasa 1m HDMI/DVI-D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30796743
Hersteller:
     Alcasa Elektronik
Herst.-Nr.:
     GC-M0008
EAN/GTIN:
     4014619722754
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Dieses Kabel wird zum Anschluss von digitalen Endgeräten benötigt. Das Kabel kann z.B. an einen Computer mit DVI-D Ausgang angeschlossen werden und überträgt die digitalen Signale auf einen Beamer oder TFT-Bildschirm. Des weiteren kann es an ein Wiedergabegerät mit HDMI angeschlossen werden und liefert so das digitale Signal für den Anschluss an einen TFT-Bildschirm mit DVI-D Eingang.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
HDMI
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
1080p
Kabelmaterial
Kupfer
Anzahl der Schutzschichten
3
Produktfarbe
Schwarz
Magnetisch abgeschirmt
Ja
AWG Kabelgröße
30
Plug
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
6 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.