Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcasa 5m HDMI/DVI-D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcasa 5m HDMI/DVI-D Schwarz
Alcasa 5m HDMI/DVI-D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30824410
Hersteller:
     Alcasa Elektronik
Herst.-Nr.:
     GC-M0012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Dieses Kabel wird zum Anschluss von digitalen Endgeräten benötigt. Das Kabel kann z.B. an einen Computer mit DVI-D Ausgang angeschlossen werden und überträgt die digitalen Signale auf einen Beamer oder TFT-Bildschirm. Des weiteren kann es an ein Wiedergabegerät mit HDMI angeschlossen werden und liefert so das digitale Signal für den Anschluss an einen TFT-Bildschirm mit DVI-D Eingang.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
HDMI
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.