Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V570581 Herst.-Nr.: 141743 EAN/GTIN: 8001940011844 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Produkttyp | Schaufel & Besen im Set | | Produktfarbe | Schwarz, Rot | | Material | Polyethylenterephthalat, Gummi | | Borstentyp | Weich/hart | | Beste Verwendung | Teppich, Laminat, Parkett, Kacheln | | Materiallgriff | Kunststoff | | Hängeart | Aufhängeloch | | Zertifizierung | CE, WEEE | Gewicht und Abmessungen | Breite | 346 mm | | Tiefe | 248.5 mm | | Höhe | 141.1 mm | | Gewicht | 217 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 4,04* | € 6,53* | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 4,23* | € 6,54* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 5,25* | € 7,87* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,07* | € 7,88* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 6,61* | € 9,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 4,04* pro Satz) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|