Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner ThermoSpot One


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laserliner ThermoSpot One
Laserliner ThermoSpot One
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30853286
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     082.038A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
Weitere Informationen:
Merkmale
Temperaturmesseinheit
F, °C
Temperaturmessbereich
-38 - 365 °C
Produktfarbe
Weiß
Temperaturmessbereich
-36.4 - 689 °F
Genauigkeit
2.5 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
58 mm
Verpackungshöhe
310 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
113 mm
Höhe
155.5 mm
Gewicht
173 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Bildschirm
Anzeigen-Formfaktor
Rechteckig
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.