Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner ThermoSpot Plus Indoor/Outdoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laserliner ThermoSpot Plus Indoor/Outdoor
Laserliner ThermoSpot Plus Indoor/Outdoor
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30853287
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     082.042A
EAN/GTIN:
     4021563688081
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Technische Details
Zweck
Indoor/Outdoor
Temperaturmessbereich
-38 - 600 °C
Betriebsradius
12 m
Temperaturmesseinheit
°C
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
118 mm
Höhe
157 mm
Gewicht
210 g
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 50 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 80 %
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,25*
€ 84,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,49*
€ 80,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,52*
€ 76,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,54*
€ 74,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.