Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP ES1640dc NAS Rack (3U) Ethernet/LAN Schwarz E5-2420V2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP ES1640dc NAS Rack (3U) Ethernet/LAN Schwarz E5-2420V2
QNAP ES1640dc NAS Rack (3U) Ethernet/LAN Schwarz E5-2420V2
QNAP ES1640dc NAS Rack (3U) Ethernet/LAN Schwarz E5-2420V2
QNAP ES1640dc NAS Rack (3U) Ethernet/LAN Schwarz E5-2420V2
QNAP ES1640dc NAS Rack (3U) Ethernet/LAN Schwarz E5-2420V2
QNAP ES1640dc NAS Rack (3U) Ethernet/LAN Schwarz E5-2420V2
QNAP ES1640dc NAS Rack (3U) Ethernet/LAN Schwarz E5-2420V2
QNAP ES1640dc NAS Rack (3U) Ethernet/LAN Schwarz E5-2420V2
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30897999
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     ES1640DC-E5-96G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Rack Zubehör
Server
Storage Server
Das ES1640dc ist eine völlig neue von QNAP entwickelte Produktreihe für missionskritische Aufgaben und anspruchsvolle Virtualisierungsapplikationen. Mit Intel® Xeon® E5-Prozessoren, zwei aktiven Controllern, ZFS, HPE Helion-Kompatibilität und vollständiger Unterstützung von Virtualisierungsumgebungen liefert das ES1640dc echten Cloud-Computing-Datenspeicher der Unternehmensklasse. Das ES1640dc verfügt über das brandneue QES -Betriebssystem, das nahezu grenzenlose Snapshots, Datendeduplizierung auf Blockebene und Thin-Provisioning mit Rückforderung bietet, Unternehmen dadurch beim Aufbau einer besonders kosteneffizienten DVI-Plattform und eines Speichers für kritische Daten unterstützt. Das ES1640dc bietet die gleiche Nutzererfahrung wie das aktuelle QNAP NAS mit QTS-System, ermöglicht Unternehmensanwendern, von der einfachen Lernkurve und dem schnellen Systemeinsatz zu profitieren, weshalb es sich ideal für kleine und mittlere Unternehmen mit Budgetbeschränkungen oder große IT-Abteilungen mit missionskritischen Aufgaben eignet.

- Zwei aktive Controller, NVRAM-Cache, Dual-Mini-SAS-Kanalsicherung, 40-GbE-fähig, SAS-6-Gb/s-fähig (Kompatibel mit SAS-12-Gb/s)
- QES-Betriebssystem, das auf FreeBSD und ZFS basiert
- Datendeduplizierung und -komprimierung ermöglichen das Hosten von mehr als 200 VDI in einem Gehäuse
- Nahezu unbegrenzte Snapshots und SnapSync für effiziente Notfallwiederherstellung
- NAS- und iSCSI/IP-SAN-Speicher mit Unterstützung von VMware®, Microsoft® Hyper-V, KVM und erweiterten Virtualisierungsfunktionen
- Vollständige Unterstützung des OpenStack® iSCSI Cinder-Treibers; kompatibel mitHPE Helion
- Skalierbares Design, bis zu 1 PB Speicherkapazität insgesamt
- Bis zu 5 Jahre Garantie – weltweite Garantie inklusive
- Kostenloser erweiterter Hardware-Austauschservice
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
NAS
Geräteklasse
Großunternehmen
Backup-Funktion
Ja
Backup-Funktionen
Cloud, iSCSI LUN
Alarm
Ja
Mehrsprachige Unterstützung
Ja
Geräuschpegel
66.1 dB
Web-basiertes Management
Ja
Zugriffsrechteverwaltung gemeinsamer Ordner
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES, FIPS 140-2, HTTPS, SSH, SSL/TLS
Zugriffkontrollliste
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Integrierter FTP-Server
Ja
Unterstützter Browser
Microsoft Internet Explorer 10+, Mozilla Firefox 8+, Apple Safari 4+, Google Chrome
Systemprotokoll
Ja
Hot Spare
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Gemeinsamer Ordner
CIFS/SMB, NFS, FTP
Design
Gehäusetyp
Rack (3U)
Kühlung
Aktiv
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Lüfterdurchmesser
60 mm
LED-Anzeigen
Ja
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon® E5-v2-Prozessoren
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
E5-2420V2
Prozessor-Taktfrequenz
2.2 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
2.7 GHz
Anzahl Prozessorkerne
6
Prozessor-Threads
12
Prozessor-Cache
15 MB
Pufferspeicher L3
15 MB
Bus Typ
QPI
CPU Konfiguration (max)
2
ECC vom Prozessor unterstützt
Ja
PCI-Express-Slots-Version
3.0
Physical Address Extension (PAE)
46 Bit
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Prozessor-Code
SR1AJ
Prozessor Codename
Ivy Bridge EN
Prozessor Lithografie
22 nm
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessor-Paketgröße
45 x 42.5 mm
Prozessorsockel
LGA 1356 (Socket B2)
Skalierbarkeit
2S
Stepping
S1
Systembus-Rate
7.2 GT/s
Tcase
76 °C
Thermal Design Power (TDP)
80 W
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
384 GB
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite
38.4 GB/s
Sonstige Funktionen
Stromversorgungsfunktionen - Beschreibung
Ja
ARK Prozessorerkennung
75784
Software
Installiertes Betriebssystem
QNAP Enterprise System
Version des Betriebsystems
1,1
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speicherkartensteckplätze
6
Energie
Platzierung der Stromversorgung
Eingebaut
Kapazität der Stromversorgungseinheit
770 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
504.4 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
314.86 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
Ventilatoren Spannung
12 V
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,10000 Mbit/s
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
iSCSI-Unterstützung
Ja
Wake-on-LAN bereit
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
CIFS, SMB2, SMB3, NFS v3, NFS v4, FTP, FTPS, TFTP, HTTP, HTTPS, SSH, iSCSI, SNMP, SMTP, SMSC
Link Aggregation
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
446.2 mm
Tiefe
618 mm
Höhe
132 mm
Gewicht
26750 g
Paketgewicht
36940 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl serielle Anschlüsse
2
Externe mini-SAS-Anschlüsse
2
Prozessor Besonderheiten
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Demand Based Switching
Ja
Intel® Enhanced Halt State
Ja
Intel® Identity Protection Technologieversion
0,00
Intel® Secure Key Technologieversion
1,00
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® TSX-NI-Version
0,00
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology)
Ja
Intel® OS Guard
Ja
Intel® Sicherer Schlüssel
Ja
Intel® Smart Cache
Ja
Intel® Turbo-Boost-Technologie
2.0
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
24
Anzahl der QPI links
1
Physical Address Extension (PAE)
Ja
Thermal-Überwachungstechnologien
Ja
Speicherkanäle, vom Prozessor unterstützt
Triple
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR3-SDRAM
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
16
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Speicherlaufwerk Schnittstelle
Serial Attached SCSI (SAS)
RAID-Unterstützung
Ja
Größe des Speicherlaufwerks
2.5/3.5 "
Maximal unterstützte Speicherkapazität
128 TB
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, LAN (RJ-45), Seriell
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Rackmontageset
Ja
Anzahl von Schrauben
128
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,47*
€ 162,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,59*
€ 160,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,81*
€ 142,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,33*
€ 139,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,98*
€ 126,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
QNAP
RAM-16GDR3EC-RD-1600
ab € 281,33*
Zubehör
QNAP
CAB-SAS05M-8088
ab € 42,04*
Zubehör
QNAP
CAB-SAS10M-8088
ab € 61,24*
Zubehör
QNAP
CAB-SAS20M-8088
ab € 77,87*
Zubehör
QNAP
EJ1600
ab € 3.397,97*
Zubehör
QNAP
CAB-SAS30M-8088
ab € 86,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.