Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP EJ1600 Disk-Array Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP EJ1600 Disk-Array Schwarz
QNAP EJ1600 Disk-Array Schwarz
QNAP EJ1600 Disk-Array Schwarz
QNAP EJ1600 Disk-Array Schwarz
QNAP EJ1600 Disk-Array Schwarz
QNAP EJ1600 Disk-Array Schwarz
QNAP EJ1600 Disk-Array Schwarz
QNAP EJ1600 Disk-Array Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30897978
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     EJ1600
EAN/GTIN:
     4712511127294
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
Server
qnap server
Das Erweiterungsgehäuse EJ1600 dient der Erweiterung der Speicherkapazität eines QNAP-Enterprise-ZFS-NAS durch Anschluss mehrerer Erweiterungsgehäuse über High-Speed-Mini-SAS-Kabel. Mit einer 6-Gb/s-SAS-Schnittstelle am Gehäuse gewährleistet das EJ1600 schnellen Datendurchsatz von einem 6-Gb/s-SAS-fähigen Enterprise-ZFS-NAS. Dies ist besonders praktisch bei Virtualisierungsapplikationen und großen Datenapplikationen, die hochleistungsfähige Verbindungen erfordern, wie z. B. Videoüberwachung, Archivierung großer Datenmengen und Speicherung von TV-Sendungen, bietet Unternehmen optimierte Effizienz und maximierte Kapitalrendite. Das EJ1600 verbindet das Enterprise-ZFS-NAS über das Dual-Pfad-Mini-SAS-Design zur Wahrung eines kontinuierlichen Betriebs, selbst wenn ein externes JBOD-Kabel getrennt wird.

- Dualkanal (dualer Pfad) toleriert den Ausfall eines einzelnen Knotens für unterbrechungsfreien Betrieb
- Schutz via Fehlt-Modus
- Hohe Dichte, hohe Effizienz und hohe Skalierbarkeit
- Flexible Verwaltung mit QES Storage Manager
- Idealer Sicherungsspeicher für Dualcontroller-Enterprise-ZFS-NAS
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
HDD, Leistung, System
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Lüfterdurchmesser
60 mm
Zertifizierung
EN60950 BSMI VCCI CB LVD
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
16
Größe des Speicherlaufwerks
2.5/3.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Seriell angeschlossener SCSI
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, SAS
Schrauben enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: array (festplatten)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.413,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.663,95*
€ 4.360,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.626,29*
€ 4.315,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.505,26*
€ 4.171,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.439,76*
€ 4.093,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.413,06*
€ 4.061,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
QNAP
CAB-SAS05M-8088
ab € 41,84*
Zubehör
QNAP
CAB-SAS10M-8088
ab € 60,28*
Zubehör
QNAP
CAB-SAS20M-8088
ab € 77,75*
Zubehör
QNAP
ES1640DC-E5-96G
ab € 104,93*
Zubehör
QNAP
CAB-SAS30M-8088
ab € 85,86*
Zubehör
QNAP
SP-ES-TRAY-WOLOCK
ab € 13,53*
Zubehör
QNAP
SP-ESNAS-FAN-MODULE
ab € 117,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.