| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-30908394 Herst.-Nr.: 298-30 EAN/GTIN: 4078500012638 |
| |
|
| | |
| Schneiden in großer Höhe vom Boden aus – für frisches Holz
Die GARDENA combisystem Bypass-Baumschere mit 5-fach Rollenübersetzung ist ideal geeignet für das Schneiden von frischen Ästen in hohen Bäumen. In Kombination mit einem GARDENA combisystem Teleskopstiel können so Äste bequem vom Boden aus ohne Leiter bis in großer Höhe gekürzt werden. Die integrierte doppelte Hebelübersetzung und die 5-fache Rollenübersetzung sorgen für eine enorme Kraftersparnis. Damit ist ein müheloses Schneiden von Ästen bis ca. 35 mm Astdurchmesser gewährleistet. Die antihaftbeschichteten Messer mit einer speziellen Messergeometrie für eine Fixierung des Astes (kann sich nicht bewegen während des Schneidens) garantieren einen sauberen und exakten Schnitt sowie eine leichte Reinigung. Besonders bequem: Mit der Asteinhängung ist noch weniger Kraftaufwand für das Schneiden nötig. Dank des einstellbaren D-Griffs ist eine kraftvolle, komfortable und ergonomische Bedienung möglich. Der D-Griff hat eine Seilaufwicklung mit Fixierung für die Seilenden an beiden Seiten, damit es sich während der Arbeit und bei der Lagerung nicht verknoten kann. Das Zugseil selbst ist 4,7 m lang und reißfest. Die GARDENA combisystem Bypass-Baumschere kann auch ohne Stiel verwendet werden. Inkl. combisystem Teleskopstiel 210 - 390 cm. Weitere Informationen: Energie | Energiequelle | Akku | Merkmale | Teleskopischer Schlauch | Ja | | Produktfarbe | Grau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |