Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 3099-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 3099-20
Gardena 3099-20
Gardena 3099-20
Gardena 3099-20
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30908414
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     03099-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtlaubbesen
Fächerbesen
Gartenbesen
Landschaftsbesen
Der GARDENA combisystem-Kunststoff-Verstellbesen eignet sich optimal zum Zusammenrechen von Laub, Grasschnitt, Vertikutiergut und anderen Gartenabfällen. Dabei lässt sich der Abstand der elastischen Kunststoffzinken einfach verstellen, um mit einer Arbeitsbreite von 35 bis 52 cm fein oder grob kehren zu können. Der Verstellbesen passt zu allen GARDENA combisystem-Stielen, wobei GARDENA eine Stiellänge von 130 cm empfiehlt, abhängig von der Körpergröße. Die Garantiezeit beträgt 25 Jahre.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Zähne
20
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gardena
3020-23
ab € 20,26*
Zubehör
Gardena
3391-20
ab € 17,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.