Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother DCP-L5500DN Multifunktionsdrucker Laser A4 1200 x 1200 DPI 40 Seiten pro Minute


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother DCP-L5500DN Multifunktionsdrucker Laser A4 1200 x 1200 DPI 40 Seiten pro Minute
Brother DCP-L5500DN Multifunktionsdrucker Laser A4 1200 x 1200 DPI 40 Seiten pro Minute
Brother DCP-L5500DN Multifunktionsdrucker Laser A4 1200 x 1200 DPI 40 Seiten pro Minute
Brother DCP-L5500DN Multifunktionsdrucker Laser A4 1200 x 1200 DPI 40 Seiten pro Minute
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30946710
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     DCP-L5500DN
EAN/GTIN:
     4977766753746
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Viel Kapazität auf kleiner Stellfläche: das DCP-L5500DN bietet zahlreiche Papiermanagement-Optionen, so dass bis zu 3 Papierkassetten und die Multifunktionszufuhr genutzt werden können.
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dünnes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
Medientypen der Multifunktionszuführung
Bondpapier, Briefumschläge, Etiketten, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dickeres Papier, Dünnes Papier
Nicht-ISO Druckmedienformate
Vorstand, Folio, Legal, Brief
Mediengewichte für das Papierfach
60 - 120 g/m²
Max. Mediengewicht Universalzufuhr
60 - 200 g/m²
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE)
64 - 90 g/m²
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
50000 Seiten pro Monat
Zahl der Druckpatronen
1
Druckfarben
Schwarz
Empfohlene monatliche Auslastung
0 - 3500 Seiten pro Monat
Seitenbeschreibungssprachen
BR-Script 3, Epson FX, IBM ProPrinter, Microsoft XPS, PCL 6, PDF 1.7
Anzahl der Drucker-Schriftarten
66
Leistungen
Speicherkapazität
256 MB
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorfamilie
ARM
Prozessortaktfrequenz
800 MHz
Schalldruckpegel (Druck)
54 dB
Schalldruckpegel (leiser Modus)
52 dB
Sonstige Funktionen
Energiesparmodus
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
GS Mark
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Nordic Swan Ecolabel, Blue Angel, ENERGY STAR
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamte Papierkapazität
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
150 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
50 Blätter
Art der Papierzuführung
Papierfach
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
40 Blätter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433100
Design
Produktfarbe
Schwarz, Graphit
Marktpositionierung
Business
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
3.7 "
Touchscreen
Ja
Steuerung
Berührung
Farbdisplay
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Windows Phone, Windows RT
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
545 mm
Verpackungstiefe
520 mm
Verpackungshöhe
641 mm
Paketgewicht
19700 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
435 mm
Tiefe
427 mm
Höhe
486 mm
Gewicht
16400 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSEC, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4)
ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6)
NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3*, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4
Email Protokolle
APOP, IMAP4, POP3, SMTP
Onlineservices unterstützt
Box, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote, Picasa
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
Standard-Schnittstellen
Ethernet, USB 2.0
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Scannen
Scannen
Farbscan
Optische Scan-Auflösung
1200 x 1200 DPI
Scanner-Typ
Flachbett- & ADF-Scanner
Maximale Scan-Auflösung
19200 x 19200 DPI
Scantechnologie
CIS
Scan to
E-Mail, E-Mail-Server, FTP, Datei, Abbildung, OCR, USB
Scangeschwindigkeit (schwarz)
24 Zoll/min
Scangeschwindigkeit (Farbe)
20 Zoll/min
Unterstützte Bildformate
JPG, TIF
Unterstützte Dokumentenformate
PDF, XPS
Eingabe Farbtiefe
48 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Graustufen
256
Scan-Treiber
ISIS, TWAIN
Kopieren
Kopieren
Monokopie
Max. Auflösung
1200 x 600 DPI
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)
40 Kopien pro Minute
Mehrfach-Kopie (max.)
99 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
N-in-1 Kopie-Funktion (N=)
2
Ohne PC kopieren
Ja
Energie
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb)
645 W
Stromverbrauch (PowerSave)
390 W
Stromverbrauch (Standby)
34 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
7.5 W
Stromverbrauch (aus)
1.6 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
1.832 kWh/Woche
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Drucken
Monodruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
40 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto/Manuell
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)
10 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit
4.8 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
7.2 s
N-up Druck
2, 4, 9, 16, 25
Sicheres Drucken
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 395,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,78*
€ 519,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,05*
€ 516,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,66*
€ 502,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,76*
€ 498,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,00*
€ 470,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
LT5500
ab € 120,00*
Zubehör
Brother
LT6500
ab € 133,04*
Zubehör
Brother
TN3430
ab € 57,77*
Zubehör
Brother
TN3480
ab € 90,47*
Zubehör
Brother
DR3400
ab € 113,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.