Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutenbeck 17000606 Keystone-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rutenbeck 17000606 Keystone-Modul
Rutenbeck 17000606 Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31054494
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     17000606
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
Cinch-Keystone, rot, (Buchse/Buchse), für Montageadapter KMK-MA Up und andere Keystone-Aufnahmen, reinweiß (ähnlich RAL 9010)
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
15 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
10 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
8 g
Merkmale
Bauart
Flach
Produktfarbe
Rot, Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,37*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
23910112
ab € 94,34*
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
17000030
ab € 4,11*
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
23910118
ab € 97,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.