Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutenbeck 17010653 Keystone-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rutenbeck 17010653 Keystone-Modul
Rutenbeck 17010653 Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31054710
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     17010653
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
Adapter HDMI
HDMI Adapter
HDMI-Keystone (Buchse/Buchse), für Montageadapter KMK-MA Up und andere Keystone-Aufnahmen, reinweiß (ähnlich RAL 9010)
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
15 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
9 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
7 g
Merkmale
Bauart
Flach
Produktfarbe
Weiß
Anschluss 1
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Weitere Suchbegriffe: Modularbuchsen, adapter hdmi
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
13911501
ab € 5,57*
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
17000055
ab € 4,23*
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
23900000
ab € 19,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.