Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Therapiebedarf
>
Motoriktraining
>
Balance-Koordinationstraining
>
Balance-Trampolinkissen
>
Artikel
TOGU Jumper Balance-Kissen Rot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-31062682
Hersteller:
TOGU
Herst.-Nr.:
410202
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Aktivkissen
Balance-Kissen
Balancekissen
Balancier-Kissen
Was ist der Jumper®:
Der patentierte Jumper ist ein multifunktionales Trainingsgerät - made in Germany -: ein luftgefüllter Trampolin-Ball aus widerstandsfähigem Ruton auf einer glasfaser-verstärkten Bodenplatte. Das Material ist geruchsneutral und bis 200 kg sehr belastbar. Das Produkt ist latexfrei und ohne verbotene Weichmacher (nach EU Richtlinie 2005/84/EG). Durch ein Ventil kann die Luftfüllung reguliert werden. Die Oberfläche ist rutschfest, ebenso wie die Bodenplatte. Die nach innen gewölbte Bodenplatte sorgt für einen genialen Trampolineffekt und lässt ein Stapeln ohne Stapelhilfe problemlos zu.
(DE-Patentnummer 2092964 und EU-Patentnummer 502008002725.4)
Was bewirkt die Anwendung?
Durch seine Vielseitigkeit können praktisch alle Muskelgruppen, speziell die für die allgemeine Fitness wichtige tieferliegendende Muskulatur, trainiert werden. Gleichzeitig wird die Balance, die Koordination und Sensomotorik unwillkürlich verbessert. Der Trampolineffekt sorgt zudem für viel Spaß beim Training. Aufgrund seiner Eignung zur Stärkung der Rückenmuskulatur, wurde der Jumper mit dem AGR Gütesiegel, Aktion gesunder Rücken – besser leben e.V. ausgezeichnet.
Wie funktioniert er?
Je nach Übungszweck kann der Jumper im Stehen, Springen, Sitzen oder Liegen verwendet werden. Die Luftfüllung sorgt dabei für eine instabile und zugleich dynamische Unterlage. Auf dem Jumper kann man springen, im Stand balancieren, Kniebeugen ausführen. Im Sitzen kann die Bauchmuskulatur und im Liegen die Rückenmuskulatur trainiert werden. Auch ein seitliches Anspringen ist problemlos möglich, der Jumper ist rutschfest konzipiert. Im Lieferumfang ist ein umfangreiches Übungsposter mit zahlreichen Trainingsvorschlägen enthalten. Optional ist die Übungs DVD „Perfect Shape Jumper“ erhältlich. Der Jumper ist beidseitig verwendbar.
Expertenmeinung von Uwe Veronik, Leiter Physiotherapie München:
Der Togu Jumper ist für unsere orthopädisch-traumatologisch ausgerichtetes Zentrum für Physiotherapie ein ideales Trainingsgerät. Die Vielseitigkeit im Kräftigungs-, Stabilisations- und Ausdauerbereich sucht vergleichbares.
Der Sicherheitsaspekt wurde beim Togu Jumper großgeschrieben. Dadurch ist man als Therapeut im funktionellen bzw. plyometrischen Training sehr einfallsreich und in den Anwendungsbereichen selten begrenzt.
Die Möglichkeiten in Kombination mit dem Trampolineffekt sind in der Rehabilitation und Prävention sehr groß. Fazit: Für mich ist der Togu Jumper aus der funktionellen Therapie nicht mehr wegzudenken.
Tipp:
"Um sich vertraut zu machen stelle ich mich am Anfang auf den Jumper. Man merkt schon, dass der Trampolin-Ball einen guten Stand bietet, ohne dass die Fußgelenke seitlich wegknicken und belastet werden. Die wacklige Unterlage sensibilisiert den Gleichgewichtssinn erheblich. Eine besondere Herausforderung stellen Kniebeugen oder Einbeinstand mit geschlossenen Augen dar. Die bein- und gelenkumspielende Muskulatur muss in Zusammenarbeit mit dem Gleichgewichtssinn einen sicheren Stand erzielen. Die Muskulatur wird gestärkt, die Balance verbessert und die Koordination zwischen beiden optimiert. Aber auch die Bauchmuskulatur kann bestens trainiert werden. Ich suche mir eine bequeme Sitzposition auf dem Jumper und schon kann ich Crunches und Sit Ups ausführen ohne die Wirbelsäule oder das Steißbein zu belasten. Dabei ist der Jumper rutschfest und bietet eine optimale Position für die Übungsausführung. Beim seitlichen Anspringen bleibt die Rutschfestigkeit einwandfrei erhalten. Was aber richtig Spaß macht, ist das Springen auf dem Jumper. Der Trampolineffekt ist einfach genial. Unglaublich wie vielseitig dieses einfache und doch sehr ausgetüftelte Sportgerät tatsächlich ist. Ich habe mir den Jumper gekauft, denn er ist ein schon fast ein eigenes kleines Fitnessstudio. Durch seine kompakte Größe super für jede Wohnung geeignet. Und er macht einfach irre Spaß."
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Balance-Kissen
Produktfarbe
Rot
Maximales Nutzergewicht
200 kg
Material
Crylon
Gewicht und Abmessungen
Breite
520 mm
Tiefe
520 mm
Höhe
240 mm
Gewicht
4400 g
Technische Details
Enthält nicht
Latex
... >
Fitnessgeräte
>
Cardio und Aerobic Trainingsgeräte
>
Gleichgewichtstrainer
Weitere Suchbegriffe:
Balancierkissen
,
Sitzkissen Haltungstraining
,
Sitzkissen Rückentraining
,
Sitzkissen Training
,
Balance Matte
,
Balance-Pad
,
Balanciermatte
,
Balance-Trampolinkissen
,
Bosu Balancetrainer
,
Togu Jumper
,
Balance-Kreisel
,
Balancierkreisel
,
Balancierscheibe
,
Fitnesskreisel
,
Kreiselbrett
,
Sportkreisel
,
Therapiekreisel
,
togu aktivkissen
,
balance kissen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 174,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,26*
€ 207,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,42*
€ 205,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 163,80*
€ 194,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,92*
€ 186,73
pro Stück
ab 8 Stück
€ 148,67*
€ 176,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,79*
€ 169,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,84*
€ 155,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TOGU Jumper mini Balance-Kissen Rot
TOGU
410302
€ 113,00*
Ähnlich
TOGU Jumper Pro Balance Board Hemisphäre Schwarz
TOGU
410325
€ 190,09*
Ähnlich
Togu Balance-Ball "Jumper" Berry,Normal
TOGU
1578834
€ 193,90*
Ähnlich
Togu Balance-Ball "Jumper" Berry,Pro
TOGU
1578847
€ 207,94*
Ähnlich
Togu Balance-Ball "Jumper" Blau,Normal
TOGU
410204
€ 193,04*
Ähnlich
Togu Balance-Ball "Jumper" Blau,Pro
TOGU
410314
€ 190,75*
Ähnlich
Togu Balance-Ball "Jumper" Rot,Pro
TOGU
410320
€ 212,84*
Ähnlich
Togu Balance-Ball "Jumper" Schwarz,Normal
TOGU
1578818
€ 174,65*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.