| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-611578818 Herst.-Nr.: 1578818 EAN/GTIN: 04006226053826 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Rutschfest auf allen Unterlagen, Oberfläche für top Halt
- Alle Varianten beidseitig verwendbar
- Ideale Druckverteilung und dynamischer Rebound
- Geringer Platzbedarf: Perfekt für kleine Räumlichkeiten
- Inkl. Pumpe und Trainingschart
Ein Fitnessgerät für den ganzen KörperDer Togu Balance-Ball "Jumper" ist ein hochwertiges Fitnessgerät für ein sicheres und gelenkschonendes Ganzkörper-Training von Kraft, Ausdauer und Koordination. Daher kommt es nicht nur in Studios, sondern auch zur Prävention von Sprung-, Knie- und Hüftgelenksverletzungen zum Einsatz. Sie können den Jumper wie einen Aerobic-Step verwenden und Bein- und Stepp-Übungen absolvieren. Auch Liegestütz und Crunches sind möglich. Der positive Effekt beim Jumper besteht darin, dass er mit einem Trampolin vergleichbar ist und der ausgeprägte Rebound-Effekt Vibrationen oder Schwingungen unmittelbar an den Trainierenden zurückgibt. Ausführung "Mini":- Für Einsteiger und Kinder
- Kleiner und leichter als "Normal" und "Pro"
- Gewölbte Unterseite ermöglicht das Übereinander-Stapeln (keine extra Lagerungshilfe nötig)
Ausführung "Normal" und "Pro":- Für Fitnesstraining und Therapie
- Größer und robuster als "Mini"
- "Normal" mit gewölbter Unterseite zum Übereinander-Stapeln (keine extra Lagerungshilfe nötig)
- "Pro" mit ebener Unterseite für noch mehr Übungsvielfalt (z. B. Standübungen auf der Unterseite)
- Material: Ruton
- Max. Belastbarkeit: 250 kg
- Durchmesser: 52 cm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Schwarz | Ausführung: | Normal |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bosu Balancetrainer, Togu Jumper, balance matte, Aerobic, Balance, Stepper, Zirkeltraining, Stabilisationstrainer, Kleingerät, Balance-Kissen, Sensomotorisches, Training, Gleichgewichtsball, Gleichgewichtsbälle, Balancekissen, Kissen, Gesundheitssport, Gummikissen, Halbkugeln, Kleingeräte |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 130,04* | € 172,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 479 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,29* | ab € 148,71* | € 185,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 172,68* | € 204,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 479 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 479 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 479 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,29* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 100 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|