Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect MDPVGA2B Videokabel-Adapter 0,15 m Mini DisplayPort VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect MDPVGA2B Videokabel-Adapter 0,15 m Mini DisplayPort VGA (D-Sub) Schwarz
Microconnect MDPVGA2B Videokabel-Adapter 0,15 m Mini DisplayPort VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31074139
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     MDPVGA2B
EAN/GTIN:
     5712505743232
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
198 mm
Verpackungstiefe
177 mm
Verpackungshöhe
24 mm
Paketgewicht
40 g
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
HDCP
Ja
DisplayPorts-Version
1.2
Produktfarbe
Schwarz
Umwandlertyp
Aktiver Videokonverter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
30 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.