Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal TP 6710.500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal TP 6710.500
Rittal TP 6710.500
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31121612
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6710.500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pultgehäuse
Rack Zubehör
System-Schrank
Systemschrank
Vier Breiten schließen das Pult-System ab.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
22000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
700 mm
Höhe
235 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Verteilertür, rittal rack zubehör, rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 323,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,53*
€ 446,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,28*
€ 443,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,88*
€ 427,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,19*
€ 419,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,79*
€ 385,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2575000
ab € 22,48*
Zubehör
Rittal
2572000
ab € 12,27*
Zubehör
Rittal
5001050
ab € 18,03*
Zubehör
Rittal
6731120
ab € 22,74*
Zubehör
Rittal
2307000
ab € 2,20*
Zubehör
Rittal
2466000
ab € 1,94*
Zubehör
Rittal
2460650
ab € 2,22*
Zubehör
Rittal
2462000
ab € 2,20*
Zubehör
Rittal
2460000
ab € 1,79*
Zubehör
Rittal
2463000
ab € 2,20*
Zubehör
Rittal
2461000
ab € 2,22*
Zubehör
Rittal
2465000
ab € 2,22*
Zubehör
Rittal
2464000
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.