Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager MCS113 Stromunterbrecher Typ C 1 1 Modul(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager MCS113 Stromunterbrecher Typ C 1 1 Modul(e)
Hager MCS113 Stromunterbrecher Typ C 1 1 Modul(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31163385
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     MCS113
EAN/GTIN:
     3250614315176
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
leitungsschutzschalter 1 polig 6 ka
Leitungsschutzschalter 1 polig 6kA C-Charakteristik 13A Quick Connect 1 Modul
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.5 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
83.4 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 80 °C
Energie
Nennstrom
13 A
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Sonstige Funktionen
Reihe von Modulen
1
Merkmale
Typ
Typ C
Anzahl der Pole
1
Anzahl Module (max.)
1 Modul(e)
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
K67C
ab € 2,23*
Zubehör
Hager
L061
ab € 0,85*
Zubehör
Hager
U841
ab € 6,90*
Zubehör
Hager
MZ204
ab € 32,15*
Zubehör
Hager
MZ205
ab € 31,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.