Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 750-454 Feldbus-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 750-454 Feldbus-Modul
Wago 750-454 Feldbus-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31229538
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-454
EAN/GTIN:
     4045454483098
Suchbegriffe:
EIB-I/O-Modul
KNX-I/O-Modul
Profibus Buskoppler
Profinet Ein-/Ausgabemodul
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Entkopplung
0.5 kV
Sonstige Funktionen
Signalentdeckung
Eingang
Spannung
35 V
Auflösung
12 Bit
Synchronisations-Eingangsimpedanz
220 Ohm
Konversionszeit
2 ms
Abmessungen (BxTxH)
12 x 100 x 69.8 mm
Relative Luftfeuchtigkeit
0 - 95 %
Weitere Suchbegriffe: profibus buskoppler
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 179,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,62*
€ 231,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,37*
€ 231,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,52*
€ 226,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,45*
€ 225,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,42*
€ 213,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,80*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,738*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 9,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-106
ab € 0,478*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-346
ab € 170,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-347
ab € 170,11*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-814/002-000
ab € 147,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-023
ab € 44,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-024
ab € 44,79*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-825
ab € 281,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-835
ab € 308,39*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-836
ab € 372,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.