Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4012-167941 Herst.-Nr.: 05057450001 EAN/GTIN: 4013288179951 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Robuste textile Box mit Bits für den universellen Einsatz. Universalhalter 899/4/1 mit Edelstahlhülse, Sprengring und starkem Dauermagnet zur Aufnahme in die Schraubermaschine oder zum Einsatz in das Bohrfutter der elektronischen Bohrmaschine.
• Die Bit-Safes in textiler Box überzeugen durch ihre Funktionalität auf kleinstem Raum • Bits in Torsionsform (T) gegen frühzeitigen Verschleiß • Universalhalter mit Edelstahlhülse • Zähharte Bits, für den universellen Einsatz Weitere Informationen: Merkmale | Anzahl der bits | 43 Stück(e) | ![](/p.gif) | Schraubendreher-Bits enthalten | Phillips, Pozidriv, Torx | ![](/p.gif) | Magnetisch | Ja | ![](/p.gif) | Phillips Schraubendreher-Bits | PH 1, PH 2 | ![](/p.gif) | Pozidriv Schraubendreher-Bits | PZ 1, PZ 2, PZ 3 | ![](/p.gif) | Torx-Schraubendreherbits | T10, T15, T20, T25, T30, T40 | ![](/p.gif) | Material | Edelstahl, Textil | Verpackungsdaten | Tragetasche | Ja | ![](/p.gif) | Schaft | Ja | ![](/p.gif) | Schaftgröße | 1/4 " | ![](/p.gif) | Schaftform | Hexagonal |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pozidriv-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, TriWing-Bit-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bit-sortiment 43-tlg wera, bit-satz wera, bit satz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (44) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4012 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,90* | ab € 21,35* | € 25,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,90* | ab € 20,28* | € 25,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,79* | ab € 21,48* | € 25,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 7,90* | ab € 22,22* | € 26,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,30* | ab € 23,26* | € 28,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4012 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4012 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4012 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ab € 60,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | € 4,90* | ![](/p.gif) | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|